Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DAIKIN - Wandgerät Stylish R32, 2,0 kW, Weiß

DAIKIN
kopierenkopieren
DAIKIN - Wandgerät Stylish R32, 2,0 kW, Weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Die Energieeffizienzklasse ist Montageabhängig

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FTXA20AW

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Höhe des Innengerätes - 295 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4548848657117

Sonepar Artikelnummer

120624683

Hersteller Artikelnummer

FTXA20AW

Hersteller Typ

FTXA20AW

Hersteller Artikel Nr.:

FTXA20AW

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Höhe des Innengerätes:

295 mm

Breite des Innengerätes:

798 mm

Anzahl der Innenteile gesamt:

1

Tiefe des Innengerätes:

189 mm

Zolltarifnummer:

84159000

Gewicht:

11.500 kg

Ein kompaktes und funktionales Design in mattem Kristallweiß, das sich in jede Innenraumgestaltung einpasst. Durch den Coanda-Effekt wird der Luftstrom auf ein möglichst komfortables Raumklima optimiert. Durch speziell geformte Lamellen wird der Luftstrom besser fokussiert. Dadurch ist eine günstigere Temperaturverteilung über den gesamten Raum hinweg gegeben. Der intelligente Wärmesensor ermittelt die derzeitige Raumtemperatur und verteilt die Luft zunächst gleichmäßig über den Raum hinweg. Anschließend sorgt der Raster-Sensor für ein Luftstrommuster, bei dem warme bzw. kühle Luft genau an die Stellen im Raum gerichtet wird, an denen eine zu niedrige bzw. zu hohe Lufttemperatur herrscht. Praktisch nicht zu hören: Das Gerät läuft so leise, dass Sie fast vergessen werden, dass es da ist. Saisonale Effizienz mit Werten von bis A+++ im Kühl- und Heizbetrieb dank modernster Technologie und integrierter Intelligenz. Der Flash Streamer löst anhand von Elektronen chemische Reaktionen mit den Molekülen in der Luft aus, sodass Allergene wie Pollen und Pilzallergene zerstört und lästige Gerüche beseitigt werden und Sie eine bessere, sauberere Luft genießen können. Online-Regler: Regeln Ihres Innengeräte von jedem Standort aus über eine App, Ihr lokales Netzwerk oder Internet. Die Entscheidung für eine Anlage mit R-32 senkt den Umwelteinfluss auf 68 % im Vergleich zu Anlage mit R-410A und führt unmittelbar zu einem niedrigeren Energieverbrauch dank der hohen Energieeffizienz