DAIKIN - Zierblende weiß für FFA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BYFQ60CW
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Höhe - 46 mm
Breite - 620 mm
Tiefe - 620 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4548848244232
Sonepar Artikelnummer
120470124
Hersteller Artikelnummer
BYFQ60CW
Hersteller Typ
BYFQ60CW
Hersteller Artikel Nr.:
BYFQ60CW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Höhe:
46 mm
Breite:
620 mm
Tiefe:
620 mm
Zolltarifnummer:
84159000
Gewicht:
2.800 kg
Daikin BYFQ60CW Zierblende weiß für FFA-Wandgeräte. Dekorative Frontblende zum Austauschen der Standardverkleidung, Farbe weiß.


