DÄTWYLER - Anschlussdose UPk 2xRJ45 Kat.6A LSA+ RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 435060
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6A (IEC)
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910151022
Sonepar Artikelnummer
120358694
Hersteller Artikelnummer
435060
Hersteller Typ
CSA PLUS 2/8
Hersteller Artikel Nr.:
435060
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6A (IEC)
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Ja
Bodentank/Unterflurmontage:
Ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Ja
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.150 kg


