Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Anschlussdose UPk für 1xRJ45 Keystone-Modul RAL9010

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Anschlussdose UPk für 1xRJ45 Keystone-Modul RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185866

  • Aufputzmontage - Nein

  • Farbe - weiß

  • Auslassrichtung - schräg

  • Unterputzmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910205923

Sonepar Artikelnummer

120636388

Hersteller Artikelnummer

185866

Hersteller Typ

UP-K 1

Hersteller Artikel Nr.:

185866

Aufputzmontage:

Nein

Farbe:

weiß

Auslassrichtung:

schräg

Unterputzmontage:

Ja

Kanaleinbau:

Ja

Bodentank/Unterflurmontage:

Nein

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

1

RAL-Nummer:

9010

Mit Textfeld:

Ja

Mit Staubschutz:

Ja

Mechanische Codierung:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Anschlussdose zur Aufnahme von 1 bzw. 2 Modulen von Dätwyler mit Keystone-Befestigung, geschirmt oder ungeschirmt. Die Zentralplatte verfügt über ein Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung. Staubschutzklappe(n) integriert. Am metallischem Tragrahmen ist ein zusätzlicher Erdungsanschluss vorhanden. Lieferung erfolgt ohne Module.