DÄTWYLER - Anschlussdose UPk für 2xRJ45 Keystone-Modul RAL9010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 185867
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 5E
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910205916
Sonepar Artikelnummer
120138404
Hersteller Artikelnummer
185867
Hersteller Typ
UP-K
Hersteller Artikel Nr.:
185867
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
5E
Farbe:
weiß
Auslassrichtung:
schräg
Unterputzmontage:
Ja
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9010
Anschlussart:
LSA
Mit Textfeld:
Ja
Mit Staubschutz:
Ja
Mechanische Codierung:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg


