Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - AP-Anschlussdose leer IP44 m. Schloß

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - AP-Anschlussdose leer IP44 m. Schloß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 417503

  • Befestigungsart - schrauben

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen - 2

  • Werkstoff des Steckverbindergehäuses - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394244707

Sonepar Artikelnummer

120381405

Hersteller Artikelnummer

417503

Hersteller Typ

DD 2XMGK AP-GEH. IP44 GRAU SCHLOSS

Hersteller Artikel Nr.:

417503

Befestigungsart:

schrauben

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

2

Werkstoff des Steckverbindergehäuses:

Kunststoff

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Mit Textfeld:

Ja

Auslassrichtung:

schräg

Schutzart (IP):

IP44

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.100 kg

Abschließbare Anschlussdose mit IP44-Schutz (mit 2 Schlüsseln). Deckel schließt auch bei gesteckten Patchkabeln. Gleichschließendes System. Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben. Bruchsicheres, stabiles Gehäuse in grauer Farbe, ähnlich RAL 7035. Lieferung erfolgt ohne Module.