Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Ap-Gehaeuse 40mm Inkl.Rahmen

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Ap-Gehaeuse 40mm Inkl.Rahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1406273

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Module (bei Modulbauweise) - 0

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910105742

Sonepar Artikelnummer

120149115

Hersteller Artikelnummer

1406273

Hersteller Typ

AP-GEHAEUSE RAL9010

Hersteller Artikel Nr.:

1406273

Anzahl der Einheiten:

1

Farbe:

weiß

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

AP GEHAEUSE 40mm MIT RAHMEN RAL9010