DÄTWYLER - Bodentankeinsatz Economy für Electraplan, für 3x 3 Keystone-Module

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418403
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.200 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910164435
Sonepar Artikelnummer
121204996
Hersteller Artikelnummer
418403
Hersteller Typ
418403
Hersteller Artikel Nr.:
418403
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.200 kg
Bodendoseneinsätze Economy für Keystone-Module. Module können direkt in die Ausschnitte eingeklipst werden (ohne zusätzliche Adapterplatten). Abmessungen des Ausschnitts (Port): 14,8 x 19,3 mm. Passend für folgende Dätwyler Module: - PS-GG45 7A - KS-T series - MS-K series - KU-T-Serie Module nicht im Lieferumfang enthalten.


