DÄTWYLER - Bodentankeinsatz zu OBO GES9 f. 3x CSA Plus 2/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 417400
Anzahl der einbaubaren Geräte - 3
Anzahl der Leitungseinführungen - 0
Ausführung - Trägerform
Montageart Installationsgerät - rasten
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910167788
Sonepar Artikelnummer
120381407
Hersteller Artikelnummer
417400
Hersteller Typ
BODENTANK ADAPTER GES9 3F 9005
Hersteller Artikel Nr.:
417400
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Ausführung:
Trägerform
Montageart Installationsgerät:
rasten
Anzahl der Zugentlastungen:
0
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.196 kg


