Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Bodentankeinsatz zu OBO GES9 f. 3x3 KS-T

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Bodentankeinsatz zu OBO GES9 f. 3x3 KS-T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 418401

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Farbe - schwarz

  • Auslassrichtung - schräg

  • Bodentank/Unterflurmontage - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910164459

Sonepar Artikelnummer

120381409

Hersteller Artikelnummer

418401

Hersteller Typ

BODENTANK-ECO OBO-ACK 3X 3XMGK GB3

Hersteller Artikel Nr.:

418401

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Farbe:

schwarz

Auslassrichtung:

schräg

Bodentank/Unterflurmontage:

Ja

Befestigungsart:

einrasten

Mit Buchsen/Kupplungen:

Nein

Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:

9

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.196 kg

Bodentankeinsatz Economy für OBO-Ackermann GES9, für 3x 3 Keystone-Module (KS-T-Serie, MS-K-Serie, KU-T-Serie)