DÄTWYLER - Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max. 225V FE180 E30 rot in 250m-Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18837700ZP
Geeignet als Telefonkabel - Ja
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444999
Gewicht - 40.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910210767
Sonepar Artikelnummer
12016553999
Hersteller Artikelnummer
18837700ZP
Hersteller Typ
JE-H(ST)H 1X2X0,8 E30-L BMK ROT
Hersteller Artikel Nr.:
18837700ZP
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
40.010 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


