DÄTWYLER - Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max. 225V FE180 E90 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Varianten
Aufmachung:
Trommel 500 mWesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 188101
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Anzahl der Verseilelemente - 4
Schirm über Verseilung - Folie
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
40393910073102
Sonepar Artikelnummer
12016550416
Hersteller Artikelnummer
188101
Hersteller Typ
JE-H(ST)H 4X2X0,8MM E90 BMK ROT
Hersteller Artikel Nr.:
188101
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Anzahl der Verseilelemente:
4
Schirm über Verseilung:
Folie
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiterdurchmesser:
0 mm
Verseilelement:
Paare
Ader-Kennzeichnung:
Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Kabel längswasserdicht:
Nein
Kabel querwasserdicht:
Nein
Schutzmantel:
ohne
Mantel-Farbe:
rot
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
83 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5 .. 0 °C
Geeignet als Telefonkabel:
Ja
Gewicht:
127 kg/km
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.101 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


