Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max. 225V FE180 E90 rot

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Brandmeldekabel mit Funktionserhalt max. 225V FE180 E90 rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Varianten

Aufmachung:

Schnittlänge

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 188101

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Folie

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Standardartikel

EAN

40393910073102

Sonepar Artikelnummer

12016550499

Hersteller Artikelnummer

188101

Hersteller Typ

JE-H(ST)H 4X2X0,8MM E90 BMK ROT

Hersteller Artikel Nr.:

188101

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Folie

Mantelmaterial:

Polyolefine

Leiterdurchmesser:

0 mm

Verseilelement:

Paare

Ader-Kennzeichnung:

Ringe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Kabel längswasserdicht:

Nein

Kabel querwasserdicht:

Nein

Schutzmantel:

ohne

Mantel-Farbe:

rot

Außendurchmesser ca.:

11 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

83 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-5 .. 0 °C

Geeignet als Telefonkabel:

Ja

Gewicht:

127 kg/km

Zolltarifnummer:

85444999

Gewicht:

0.101 kg

Aufmachung:

Schnittlänge

Brandmeldekabel - Installationskabel für Industrie-Elektronik, max. 225V, Keram. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30-E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C.