DÄTWYLER - Bügelschelle Typ B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300047
Spannbereich - 18 .. 0 mm
Max. Anzahl der Kabel - 1
Werkstoff der Schelle - Stahl
Werkstoff der Schraube - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227291
Sonepar Artikelnummer
120030020
Hersteller Artikelnummer
1300047
Hersteller Typ
B 22 D 18-22MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300047
Spannbereich:
18 .. 0 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Montageart:
Profilschiene
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
Ja
Werkstoff der Gegenwanne:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.037 kg


