Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Bügelschelle Typ B

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Bügelschelle Typ B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1300055

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Werkstoff der Schraube - Stahl

  • Montageart - Profilschiene

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910227376

Sonepar Artikelnummer

120394873

Hersteller Artikelnummer

1300055

Hersteller Typ

B 54 D 50-54MM (VE=50STK)

Hersteller Artikel Nr.:

1300055

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Montageart:

Profilschiene

Oberflächenschutz Schelle:

feuerverzinkt

Oberflächenschutz Schraube:

feuerverzinkt

Mit Gegenwanne:

Ja

Werkstoff der Gegenwanne:

Stahl

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.112 kg

Dätwyler Bügelschelle Typ B für Kabel-∅ 50–54 mm, VE 50 Stück (1300055).