DÄTWYLER - Bundbohrer SDS1 für Dübel K6x5 und KDM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300962
Geeignet für Beton - Ja
Durchmesser Bohrer - 6 mm
Schneidenlänge - 32 mm
Aufnahmesystem - SDS-plus
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910210910
Sonepar Artikelnummer
120165587
Hersteller Artikelnummer
1300962
Hersteller Typ
BUNDBOHRER SDS1
Hersteller Artikel Nr.:
1300962
Geeignet für Beton:
Ja
Durchmesser Bohrer:
6 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Aufnahmesystem:
SDS-plus
Geeignet für Holz:
Nein
Geeignet für Stahl:
Nein
Geeignet für Edelstahl:
Nein
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
Nein
Geeignet für Gusseisen:
Nein
Geeignet für Stein:
Ja
Geeignet für Kunststoff:
Nein
Mit Zentrierbohrer:
Nein
Doppelseitiger Bohrer:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
82075030
Gewicht:
0.100 kg


