DÄTWYLER - C-Profilschiene Schlitzweite 16mm L=2m für Bügelschellen Typ B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300064
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.700 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910106688
Sonepar Artikelnummer
121220170
Hersteller Artikelnummer
1300064
Hersteller Typ
2970/2SLD
Hersteller Artikel Nr.:
1300064
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.700 kg
C-Profil Ankerschiene gelocht 30x15x2000mm mit einer Schlitzweite von 16mm für die Aufnahme der Dätwyler Bügelschellen Typ B. Andere Längen auf Anfrage. Zur Montage der Profilschiene empfehlen wir den Dätwyler Brandschutzdübel KDM 30 mm. Für kurze Montagezeiten der Profilschiene empfehlen wir das Dätwyler Setzwerkzeug SWM-SM.


