DÄTWYLER - Datenkabel Kat.6A Duplex U/FTP 2x(4x2xAWG23/1) LSHF Dca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19145500DL
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Schirm über Verseilung - ohne
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910030754
Sonepar Artikelnummer
12047417516
Hersteller Artikelnummer
19145500DL
Hersteller Typ
CU 6502 2X4P U/FTP CAT6A FRNC OR
Hersteller Artikel Nr.:
19145500DL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Kabelgeometrie:
rund
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444995
Aufmachung:
Trommel 500 m


