Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Datenkabel Kat.6A U/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF orange 500m

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Datenkabel Kat.6A U/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF orange 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19145300DL

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Schirm über Verseilung - ohne

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910030907

Sonepar Artikelnummer

12039452216

Hersteller Artikelnummer

19145300DL

Hersteller Typ

CU 6502 4P U/FTP CAT6A FRNC OR

Hersteller Artikel Nr.:

19145300DL

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.55 mm

AWG-Größe:

23

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

6A (IEC)

NVP-Wert:

79 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444999

Aufmachung:

Trommel 500 m

Elektrisch und mechanisch stabiles Cat.6A-Datenkabel - erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und prEN 50288-10-1. Gute Schirmwirkung dank Paarschirm. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.