DÄTWYLER - Datenkabel Kat.7 S/FTP 4x2xAWG23 Nagetierschutz u. PE-Mantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19192300FZ
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 8
Schirm über Verseilung - Geflecht
Leiter-Oberfläche - blank
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910029420
Sonepar Artikelnummer
12054259899
Hersteller Artikelnummer
19192300FZ
Hersteller Typ
CU 7002 4P GG-PE
Hersteller Artikel Nr.:
19192300FZ
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
8
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
schwarz
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Fca
Außendurchmesser ca.:
11.8 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
81 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.141 kg
Aufmachung:
Schnittlänge


