DÄTWYLER - Datenkabel Kat6 U/UTP simplex 4x2xAWG23/1 LSOH Dca orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24014100DS
Zolltarifnummer - 85444920
Gewicht - 0.049 kg
Aufmachung - Pull-Out Box 305 m (1000 Fuss)
Verpackung und Lieferbedingungen
305 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910089998
Sonepar Artikelnummer
12120490439
Hersteller Artikelnummer
24014100DS
Hersteller Typ
CU 662 4P DCA 305M-BOX
Hersteller Artikel Nr.:
24014100DS
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.049 kg
Aufmachung:
Pull-Out Box 305 m (1000 Fuss)
Elektrisch und mechanisch hochwertiges Cat.6 Datenkabel - erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-6-1. Sehr hohe Verlegestabilität dank der Kabelkonstruktion mit Kreuzprofil. Hohe NEXT-Reserve durch die Kreuzkonstruktion. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801-1.


