Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Datenkabel Kat6A S/FTP simplex 4x2xAWG23/1 LS0H B2ca 500m

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Datenkabel Kat6A S/FTP simplex 4x2xAWG23/1 LS0H B2ca 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 18292400BL

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Gewicht - 0.048 kg

  • Aufmachung - Trommel 500 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910040555

Sonepar Artikelnummer

12120489816

Hersteller Artikelnummer

18292400BL

Hersteller Typ

CU 7060 4P B2CA 500M ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

18292400BL

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.048 kg

Aufmachung:

Trommel 500 m

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.6A-Datenkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und prEN 50288-10-1. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.