DÄTWYLER - Datenkabel Kat6A U/UTP simplex 4x2xAWG23/1 LSOH B2ca orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19462600BL
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444920
Gewicht - 0.060 kg
Aufmachung - Trommel 500 m
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910021387
Sonepar Artikelnummer
12120490116
Hersteller Artikelnummer
19462600BL
Hersteller Typ
CU 692 4P B2CA 500M
Hersteller Artikel Nr.:
19462600BL
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.060 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m
Elektrisch und mechanisch hochwertiges Cat.6A-Datenkabel - erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und EN 50288-11-1. Sehr hohe Verlegestabilität dank Kabelkonstruktion mit Kreuzprofil. Hohe NEXT- und ALIEN NEXT-Reserve durch die Kreuzkonstruktion und angepasstem Manteldesign. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.


