DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP duplex 2x(4x2xAWG23/1) LS0H orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 18120200DL
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 16
Schirm über Verseilung - Geflecht
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Meter
Standardartikel
EAN
40393910041750
Sonepar Artikelnummer
12038140316
Hersteller Artikelnummer
18120200DL
Hersteller Typ
CU 7070 2X4P S/FTP CAT7 LSOH OR
Hersteller Artikel Nr.:
18120200DL
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
16
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0.57 mm
AWG-Größe:
23
Verseilelement:
Paare
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie
Mantel-Farbe:
orange
Kabelgeometrie:
rund
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 .. 50 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20 .. 60 °C
Kategorie:
7
NVP-Wert:
81 %
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444999
Gewicht:
0.110 kg
Aufmachung:
Trommel 500 m


