Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG22/1 LS0H Dca 1000m

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Datenkabel Kat7 S/FTP simplex 4x2xAWG22/1 LS0H Dca 1000m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17740000DK

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Anzahl der Verseilelemente - 4

  • Schirm über Verseilung - Geflecht

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910043266

Sonepar Artikelnummer

12063639717

Hersteller Artikelnummer

17740000DK

Hersteller Typ

CU 7702 4P 1000M ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

17740000DK

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

8

Anzahl der Verseilelemente:

4

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Leiterdurchmesser:

0.62 mm

AWG-Größe:

22

Verseilelement:

Paare

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

Folie

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Außendurchmesser ca.:

7.8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0 .. 50 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20 .. 60 °C

Kategorie:

7A (IEC)

NVP-Wert:

80 %

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444920

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Datenkabel für die strukturierte Gebäudeverkabelung. Für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild-, Multimedia- und Datensignalen. Einsetzbar für alle ICT-Netzanwendungen bis zur Klasse F (600 MHz) gemäß EN 50173-1 und ISO/IEC 11801, darüber hinaus auch für Multimedia-Anwendungen im CATV-Frequenzbereich bis 862 MHz gemäß IEC 15018. Geeignet für die Übertragung von Power over Ethernet (PoE) / PoE+