Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Datenkabel Kat7A S/FTP simplex 4x2xAWG22/1 LS0H B2ca 1000m

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Datenkabel Kat7A S/FTP simplex 4x2xAWG22/1 LS0H B2ca 1000m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 17740000BK

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85444920

  • Gewicht - 0.061 kg

  • Aufmachung - Trommel 1000 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1000 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910043327

Sonepar Artikelnummer

12122513617

Hersteller Artikelnummer

17740000BK

Hersteller Typ

CU 7702 4P B2CA 1000M ORANGE

Hersteller Artikel Nr.:

17740000BK

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85444920

Gewicht:

0.061 kg

Aufmachung:

Trommel 1000 m

Elektrisch und mechanisch hervorragendes Cat.7A-Datenkabel - übertrifft die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 , EN 50173-1 und EN 50288-9-1. Exzellente Schirmwirkung dank Paar- und Geflechtschirm. Klare Unterscheidbarkeit der Adern im Steckverbinder dank farbigen Längsstreifen. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801.