Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Dübel K6x110 für Befestigung bei Isolierung bis 105mm

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Dübel K6x110 für Befestigung bei Isolierung bis 105mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38554640ZX

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73181499

  • Gewicht - 2.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910211030

Sonepar Artikelnummer

121211934

Hersteller Artikelnummer

38554640ZX

Hersteller Typ

DUEBEL K6X110 (VE=100STK)

Hersteller Artikel Nr.:

38554640ZX

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

2.800 kg

Dübel für die Installation von Dätwyler Schellen unterhalb von isolierten Decken mit einer Dämmstärke bis 265 mm. Die Verankerungstiefe im Beton (x) muss mindestens 32 mm betragen. Hinzu kommt die Höhe des nicht brennbaren Dämmstoffs (y). Bohrlochtiefe = Dübelnennlänge (80, 110, bzw. 265 mm) + Setztiefe (32 mm) - Nutzlänge (z). Zum notwendigen Verspreizen der Dübel empfiehlt sich der Bundbohrer SDS 1 mit Setzwerkzeug SMu 6 SM für vormontierte Schellen oder mit Setzwerkzeug SWM-SM 50 für Hermannschellen bzw. Profilschienen. Der Bohrer dient hierbei nur als Adapter für die Setzwerkzeuge. Bohrer und Setzwerkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es können auch 6-mm-Bohrer aus dem Fachhandel verwendet werden. Für eine Brandbeanspruchung F90 sind die Abhängungen mit 0,3 kN belastbar.