Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Dübel K6x80 für Befestigung bei Isolierung bis 75mm

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Dübel K6x80 für Befestigung bei Isolierung bis 75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 38554650ZX

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73181499

  • Gewicht - 2.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910211047

Sonepar Artikelnummer

121211933

Hersteller Artikelnummer

38554650ZX

Hersteller Typ

DUEBEL K6X80 (VE=100STK)

Hersteller Artikel Nr.:

38554650ZX

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73181499

Gewicht:

2.200 kg

Dübel für die Installation von Dätwyler Schellen unterhalb von isolierten Decken mit einer Dämmstärke bis 265 mm. Die Verankerungstiefe im Beton (x) muss mindestens 32 mm betragen. Hinzu kommt die Höhe des nicht brennbaren Dämmstoffs (y). Bohrlochtiefe = Dübelnennlänge (80, 110, bzw. 265 mm) + Setztiefe (32 mm) - Nutzlänge (z). Zum notwendigen Verspreizen der Dübel empfiehlt sich der Bundbohrer SDS 1 mit Setzwerkzeug SMu 6 SM für vormontierte Schellen oder mit Setzwerkzeug SWM-SM 50 für Hermannschellen bzw. Profilschienen. Der Bohrer dient hierbei nur als Adapter für die Setzwerkzeuge. Bohrer und Setzwerkzeuge sind nicht im Lieferumfang enthalten. Es können auch 6-mm-Bohrer aus dem Fachhandel verwendet werden. Für eine Brandbeanspruchung F90 sind die Abhängungen mit 0,3 kN belastbar.