DÄTWYLER - Dübel-Set K6x5 (200Stk) inkl. SDS1 Bund-Bohrer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300953
Ausführung - Universaldübel
Länge - 50 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
40393910210897
Sonepar Artikelnummer
120030025
Hersteller Artikelnummer
1300953
Hersteller Typ
DUEBELSET K6X5 (200STK)+SDS1 BOHRER
Hersteller Artikel Nr.:
1300953
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
50 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
1.600 kg
Zur Installation von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt. Die Brandschutzdübel haben eine Zulassung für Beton. Um die angegebenen Zugkräfte der Brandschutzdübel zu gewährleisten, ist die vorgegebene Bohrtiefe zu beachten. Bei Verwendung des dem Dübelset beigelegten Bohrers wird die Bohrtiefe eingehalten.


