DÄTWYLER - Einbau Sicherungselement für VAD3 E30/E90 40x20x20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 66030300ZY
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.013 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
40393910080278
Sonepar Artikelnummer
120753045
Hersteller Artikelnummer
66030300ZY
Hersteller Typ
SICHERUNGSELEMENT EINBAU VAD3
Hersteller Artikel Nr.:
66030300ZY
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg
230V-AC Sicherungshalter für 5 x 20 mm Glasrohrsicherungen bis 6,3 A mit 2A Sicherung. Das Einbau-Sicherungselement wird direkt in 2 zwei Steatit-Durchgangsklemmen eingeschraubt.


