DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 13-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300020
Nenndurchmesser - 14 mm
Durchmesser - 13 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227161
Sonepar Artikelnummer
120030009
Hersteller Artikelnummer
1300020
Hersteller Typ
SAS 14 D 13-14MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300020
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
13 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.014 kg


