DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 17-18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300022
Nenndurchmesser - 18 mm
Durchmesser - 17 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227185
Sonepar Artikelnummer
120030011
Hersteller Artikelnummer
1300022
Hersteller Typ
SAS 18 D 17-18MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300022
Nenndurchmesser:
18 mm
Durchmesser:
17 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.015 kg


