DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 19-20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300023
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 19 .. 20 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227192
Sonepar Artikelnummer
120394866
Hersteller Artikelnummer
1300023
Hersteller Typ
SAS 20 D 19-20MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300023
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
19 .. 20 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.015 kg


