DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 21-22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300024
Nenndurchmesser - 22 mm
Durchmesser - 21 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227208
Sonepar Artikelnummer
120030012
Hersteller Artikelnummer
1300024
Hersteller Typ
SAS 22 D 21-22MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300024
Nenndurchmesser:
22 mm
Durchmesser:
21 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.018 kg


