DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 23-24mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300025
Nenndurchmesser - 24 mm
Durchmesser - 23 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227215
Sonepar Artikelnummer
120146941
Hersteller Artikelnummer
1300025
Hersteller Typ
SAS 24 D 23-24MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300025
Nenndurchmesser:
24 mm
Durchmesser:
23 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.017 kg


