DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 27-28mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300027
Nenndurchmesser - 28 mm
Durchmesser - 27 .. 28 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227239
Sonepar Artikelnummer
120394867
Hersteller Artikelnummer
1300027
Hersteller Typ
SAS 28 D 27-28MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300027
Nenndurchmesser:
28 mm
Durchmesser:
27 .. 28 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.020 kg


