DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 29-38mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300251
Nenndurchmesser - 38 mm
Durchmesser - 29 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227567
Sonepar Artikelnummer
120149473
Hersteller Artikelnummer
1300251
Hersteller Typ
SAS 38 D 29-38MM (VE=25STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300251
Nenndurchmesser:
38 mm
Durchmesser:
29 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.044 kg


