DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 38-47mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300252
Nenndurchmesser - 47 mm
Durchmesser - 38 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Gewindeanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227574
Sonepar Artikelnummer
120149474
Hersteller Artikelnummer
1300252
Hersteller Typ
SAS 47 D 38-47MM (VE=20STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300252
Nenndurchmesser:
47 mm
Durchmesser:
38 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 (V4A)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.055 kg


