DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 47-55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300234
Nenndurchmesser - 55 mm
Durchmesser - 47 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227543
Sonepar Artikelnummer
120149475
Hersteller Artikelnummer
1300234
Hersteller Typ
SAS 55 D 47-55MM (VE=20STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300234
Nenndurchmesser:
55 mm
Durchmesser:
47 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.070 kg


