DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 55-60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300250
Nenndurchmesser - 60 mm
Durchmesser - 55 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227550
Sonepar Artikelnummer
120149476
Hersteller Artikelnummer
1300250
Hersteller Typ
SAS 60 D 55-60MM (VE=20STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300250
Nenndurchmesser:
60 mm
Durchmesser:
55 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.080 kg


