DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 7-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300017
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 7 .. 0 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227130
Sonepar Artikelnummer
120143766
Hersteller Artikelnummer
1300017
Hersteller Typ
SAS 8 D 7-8MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300017
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
7 .. 0 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.011 kg


