DÄTWYLER - Einfachschelle SAS für Kabeldurchmesser 9-10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300018
Nenndurchmesser - 10 mm
Durchmesser - 9 .. 10 mm
Ausführung - zweilappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227147
Sonepar Artikelnummer
120394865
Hersteller Artikelnummer
1300018
Hersteller Typ
SAS 10 D 9-10MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300018
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
9 .. 10 mm
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.012 kg


