DÄTWYLER - Einfachschelle SAS vormontiert für Kabeldurchmesser 11-12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300957
Nenndurchmesser - 12 mm
Durchmesser - 11 .. 12 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
40393910227680
Sonepar Artikelnummer
120393021
Hersteller Artikelnummer
1300957
Hersteller Typ
SAS 12 D - K6x5 11-12MM (VE=100Stk)
Hersteller Artikel Nr.:
1300957
Nenndurchmesser:
12 mm
Durchmesser:
11 .. 12 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900


