DÄTWYLER - Einfachschelle SAS vormontiert für Kabeldurchmesser 13-14mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300958
Nenndurchmesser - 14 mm
Durchmesser - 13 .. 14 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227697
Sonepar Artikelnummer
120394868
Hersteller Artikelnummer
1300958
Hersteller Typ
SAS 14 D - K6X5 13-14MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300958
Nenndurchmesser:
14 mm
Durchmesser:
13 .. 14 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.022 kg


