DÄTWYLER - Einfachschelle SAS vormontiert für Kabeldurchmesser 15-16mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300959
Nenndurchmesser - 16 mm
Durchmesser - 15 .. 16 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227703
Sonepar Artikelnummer
120393022
Hersteller Artikelnummer
1300959
Hersteller Typ
SAS 16 D - K6x5 15-16MM (VE=100Stk)
Hersteller Artikel Nr.:
1300959
Nenndurchmesser:
16 mm
Durchmesser:
15 .. 16 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900


