DÄTWYLER - Einfachschelle SAS vormontiert für Kabeldurchmesser 7-8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1300956
Nenndurchmesser - 8 mm
Durchmesser - 7 .. 0 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910227673
Sonepar Artikelnummer
120165563
Hersteller Artikelnummer
1300956
Hersteller Typ
SAS 8 D - K6X5 7-8MM (VE=100STK)
Hersteller Artikel Nr.:
1300956
Nenndurchmesser:
8 mm
Durchmesser:
7 .. 0 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.020 kg


