DÄTWYLER - Feldkonfektionierbarer RJ45 Stecker Kat.6A IP20 gewinkelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 418078
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910164916
Sonepar Artikelnummer
121373852
Hersteller Artikelnummer
418078
Hersteller Typ
PL/I-RJ45-80-90-6A-EA-SIL-A/B-20
Hersteller Artikel Nr.:
418078
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.030 kg
Feldkonfektionierbarer 8-poliger RJ45-Stecker 90° gewinkelt, IP20, Kategorie 6A, geschirmt, mit Schnellanschlusstechnik. Geeignet für Datenkabel mit den folgenden Eigenschaften: Cu-Leiter, Volldraht: 0,40 mm bis 0,64 mm, AWG 26/1 bis AWG 22/1, Cu-Leiter, Litze: 0,46 mm bis 0,76 mm, AWG 27/7 bis AWG 22/7, Kabelmanteldurchmesser: 6 mm bis 8 mm. Schutzart: IP20, Gehäuse aus stabilem Zinkdruckguss. Einfache Konfektion ohne Spezialwerkzeug. Mit Zugentlastung. Zur Übertragung von Ethernet-Protokollen von 10Mbit bis 10GBit. Geeignet für PoE Anwendungen bis PoE++ (IEEE 802.3bt Type 4 - 100W).


