DÄTWYLER - Hercules-Haube AHD E30-E90 Außenmaß 340x380x220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301382
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 68069000
Gewicht - 12.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910193077
Sonepar Artikelnummer
120165541
Hersteller Artikelnummer
301382
Hersteller Typ
AHD E30-E90 AUSSENMASS 340X380X220
Hersteller Artikel Nr.:
301382
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
12.750 kg
Klemmkasten oder Abdeckhaube für Stark- / Schwachstrom für die Dauer von 30 Minuten bzw. 90 Minuten (Funktionserhaltklasse E30 bzw. E90) für Sicherheitsbeleuchtung, Anlage zur Alarmierung und Erteilung von Anweisungen an Besucher und Beschäftigte im Brandfall, Brandmeldeanlagen, usw. Hercules-Klemmkästen und -Hauben E30-E90 sind verwendbar für alle Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E30-E60, (N)HXH / (N)HXCH FE 180/E90, JE-H(ST)H FE180/E30-E90, JE-H(ST)HRH FE180/E30-E90. Lieferumfang: Hercules-Haube E30-E90 Typ AHD... (Abdeckhaube für konventionelle Verteiler) inkl. Montageschrauben und Befestigungswinkel, Brandschutzspachtel-Kartusche. Hercules-Klemmkasten E30-E90 Typ HS... (Starkstrom-Klemmkasten) inkl. Montageschrauben, Brandschutzspachtel-Kartusche, Hutschiene 35 x 7,5 x 250 mm. Hercules-Klemmkasten E30-E90 Typ HI... (Schwachstrom Klemmkasten) inkl. Montageschrauben, Brandschutzspachtel-Kartusche, LSA-Plus-Montagewanne ... x 105 x 50 mm. (Quante: Tiefe 30 mm, Rastermaß: 27,5 mm)


