DÄTWYLER - Hercules-Klemmkasten E90 mit Hutschiene 430x380x220mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 301376
Bestückung - Tragschiene
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
40393910193138
Sonepar Artikelnummer
120165574
Hersteller Artikelnummer
301376
Hersteller Typ
HS 353013 E90 2-REIHIG
Hersteller Artikel Nr.:
301376
Bestückung:
Tragschiene
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
0
Farbe:
orange
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
380 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
220 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Ausführung Deckel:
Blinddeckel
Deckelbefestigung:
aufrastend
Funktionserhalt:
E90
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
68069000
Gewicht:
20.060 kg


