Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DÄTWYLER - Hutschienenadapter Metall für 1 Keystone-Modul

DÄTWYLER
kopierenkopieren
DÄTWYLER - Hutschienenadapter Metall für 1 Keystone-Modul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 418025

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 73269098

  • Gewicht - 0.020 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

40393910165333

Sonepar Artikelnummer

120381406

Hersteller Artikelnummer

418025

Hersteller Typ

REG-ADAPTER KEYSTONE

Hersteller Artikel Nr.:

418025

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.020 kg

Reiheneinbaugerät (REG)-Adapter für die Aufnahme eines Toolless RJ45 Keystone-Moduls KS-T, KS-TS (Slimline) oder KU-T - für die Montage auf einer Standard-35mm-Hutschiene. Der Adapter besteht aus Edelstahl und ist somit immer leitend über die Hutschiene mit dem Potentialausgleich verbunden. Die Hutschiene ist über entsprechende Kontaktklemmen am Gebäudepotential-Ausgleichspunkt anzuschließen. Die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 Modulen in Standard-Elektroverteiler. Die Lieferung erfolgt ohne Modul.